Riferimenti
Optibelt:145 DT5 / 800
Rubix:999210428085899
Produttore:1855847


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 800 mm |
| Larghezza cinghia | 145 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 145 DT5 / 800
optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 800 mm |
| Larghezza cinghia | 145 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (termoset, 84 +/-4 shore a, trasparente) |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 160 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di trazione in acciaio (ø 0,3 mm) |
| Altezza | 3,4 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | t5 |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione