Riferimenti
Optibelt:K300 L 300
Rubix:999181000076479
Produttore:1738703


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 30 '' |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO K300 L 300 ALPHA ZW
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 30 '' |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato (termoindurente, 84 +/-4 shore a, trasparente) con tiranti in acciaio (ø 0,5 mm) |
| Numero di denti | 80 |
| Serie | optibelt alpha torque l |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 762 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 516,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 629,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione