CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1200 25

optibelt ALPHA TORQUE T10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:25 T10 / 1200
Rubix:160000000554623
Produttore:1843478
EAN:4014486086683
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1200 25

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Lunghezza primitiva1200 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1200 25


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance polyurethane timing belt, metric

Punti di forza

ISO 5296

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Lunghezza primitiva1200 mm
Larghezza cinghia25 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti120
Altezza4,5 mm
Codice doganale39269097
€ 37,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione