CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1440 10

optibelt ALPHA TORQUE T10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 T10 / 1440
Rubix:999181000058269
Produttore:1572584
EAN:4014486087444
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1440 10

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Lunghezza primitiva1440 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1440 10


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance polyurethane timing belt, metric

Punti di forza

ISO 5296

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Lunghezza primitiva1440 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepolyuretano / acciaio
Numero di denti144
Altezza4,5 mm
Codice doganale39269097
€ 20,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione