CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1880 32

optibelt ALPHA TORQUE T10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 T10 / 1880
Rubix:160000000554771
Produttore:1832092
EAN:4014486088618
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1880 32

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Lunghezza primitiva1880 mm
Larghezza cinghia32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1880 32


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Timing belt made of polyurethane, manufactured as an endless loop

Punti di forza

ISO 5296

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Lunghezza primitiva1880 mm
Larghezza cinghia32 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti188
Altezza4,5 mm
Codice doganale39269097
68,00 IVA esclusa
/ Unità
82,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione