Riferimenti
Optibelt:10 T2,5 / 305
Rubix:160000000553697
Produttore:1618245
EAN:4014486152722





Riepilogo info tecniche
| Profilo | t2,5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 305 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T2,5 305 10
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t2,5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 305 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 2,5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 122 |
| Altezza | 1,3 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione