MANICOTTO ALPHA TORQUE T2,5 250/200

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 T2,5 / 250
Rubix:999200623016356
Produttore:1037188
EAN:4044978216915
MANICOTTO ALPHA TORQUE T2,5 250/200

Riepilogo info tecniche

Profilot2,5
Lunghezza primitiva250 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T2,5 250/200


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot2,5
Lunghezza primitiva250 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura2,5 mm
Materialepoliuretano (pu) termoindurente, trasparente
Angolo del dente40 °
Numero di denti100
Materiale nucleo di trazioneacciaio
Altezza1,3 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Forma dentitrapezoidale (profilo t)
Temperatura di esercizio massima80 °C
127,63 IVA esclusa
/ Unità
155,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione