Riferimenti
Optibelt:16 T5 / 445
Rubix:160000000553992
Produttore:1936737
EAN:4014486018073





Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 445 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T5 445 16
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance polyurethane toothed belts, metric
Punti di forza
ISO 5296
Applicazioni
I cavi di trazione in acciaio utilizzati hanno un basso allungamento e un'elevata resistenza alla flessione alternata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 445 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 89 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione