Riferimenti
Optibelt:1280 8MDC 62
Rubix:160000000546136
Produttore:1907276
EAN:4014486814026


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mdc |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1280 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : CING. DELTA CHAIN 1280 8MDC 62
optibelt DELTA CHAIN Carbon
High Performance Timing Belts, Metric
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Profilo | 8mdc |
| Lunghezza primitiva | 1280 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 160 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 408,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 498,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione