Riferimenti
Optibelt:255 3M 470
Rubix:999181000075969
Produttore:1656645
EAN:4014486040333


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 255 3M 470 OMEGA W
optibelt OMEGA Cinghie dentate Le cinghie dentata ad alto rendimento optibelt OMEGA sono il risultato di un costante progresso. Le varie esperienze con Optibelt ZR e Optibelt HTD® sono state migliorate in questa generazione di cinghie dentate. Cinghie dentate infinite Optibelt OMEGA hanno spianato la strada per le trasmissioni a prestazione e posizionamento sincrono. Vantaggfunzionamento sincronoprecisione massimarumore di funzionamento sensibilmente ridotto grazie alla sagoma dei denti Omegaapplicazione nelle pulegge dentate standard HTD® e RPP®senza manutenzionecampo di temperatura da 30 C a +100 Cefficienza fino a 98 %la conduttività elettrica verrà attestata secondo ISO 9563 Proprietà Profilo della cinghia ottimizzato Supporto definito dei denti della cinghia nella puleggiaIngranamento dolce nel dente della puleggia Livello basso di rumoreTolleranza bassa dente puleggia/dente cinghia Alto rendimento Esempi di applicazione Macchinari da ufficio Stampanti, fotocopiatrici, apparecchi fax, trinciatrici Elettrodomestici Apparecchio per la preparazione di cibi, grattugie, pulitori a vapore, macchine per cucire, utensili da giardino Automobili Finestre elettriche, regolazione sedili, regolazione specchi Industria Macchine tessili, filatrici, macchine per tessitura, macchine da stampa, macchine per la realizzazione della carta, macchinari per la lavorazione del legno, utensili per macchine, trasmissioni lineari, trasportatori, ski lift, macchine per imballaggio, apricancelli e apriporte, meccanismi di sollevamento, mixer, estrusori, compressori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | 3m |
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 85 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore