MANICOTTO 336 3M 470 OMEGA W

optibelt OMEGA 3M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:336 3M 470
Rubix:999181000075847
Produttore:1637493
EAN:4014486281651
MANICOTTO 336 3M 470 OMEGA W

Riepilogo info tecniche

Profilo3m
Lunghezza primitiva336 mm
Larghezza cinghia470 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 336 3M 470 OMEGA W


optibelt OMEGA Cinghie dentate Le cinghie dentata ad alto rendimento optibelt OMEGA sono il risultato di un costante progresso. Le varie esperienze con Optibelt ZR e Optibelt HTD® sono state migliorate in questa generazione di cinghie dentate. Cinghie dentate infinite Optibelt OMEGA hanno spianato la strada per le trasmissioni a prestazione e posizionamento sincrono. Vantaggfunzionamento sincronoprecisione massimarumore di funzionamento sensibilmente ridotto grazie alla sagoma dei denti Omegaapplicazione nelle pulegge dentate standard HTD® e RPP®senza manutenzionecampo di temperatura da 30 C a +100 Cefficienza fino a 98 %la conduttività elettrica verrà attestata secondo ISO 9563 Proprietà Profilo della cinghia ottimizzato Supporto definito dei denti della cinghia nella puleggiaIngranamento dolce nel dente della puleggia Livello basso di rumoreTolleranza bassa dente puleggia/dente cinghia Alto rendimento Esempi di applicazione Macchinari da ufficio Stampanti, fotocopiatrici, apparecchi fax, trinciatrici Elettrodomestici Apparecchio per la preparazione di cibi, grattugie, pulitori a vapore, macchine per cucire, utensili da giardino Automobili Finestre elettriche, regolazione sedili, regolazione specchi Industria Macchine tessili, filatrici, macchine per tessitura, macchine da stampa, macchine per la realizzazione della carta, macchinari per la lavorazione del legno, utensili per macchine, trasmissioni lineari, trasportatori, ski lift, macchine per imballaggio, apricancelli e apriporte, meccanismi di sollevamento, mixer, estrusori, compressori

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo3m
Lunghezza primitiva336 mm
Larghezza cinghia470 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura3 mm
Numero di denti112
189,61 IVA esclusa
/ Unità
231,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione