CINGHIA 1328 D8M 30 OMEGA D

optibelt OMEGA D8M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:1328 D8M 30
Rubix:999181000058353
Produttore:1576377
EAN:4014486424935
CINGHIA 1328 D8M 30 OMEGA D

Riepilogo info tecniche

Profilod8m
Lunghezza primitiva1328 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 1328 D8M 30 OMEGA D


optibelt OMEGA D Cinghie dentate doppie Le cinghie dentate doppie optibelt OMEGA D hanno denti curvilinei particolarmente resistenti al taglio. La geometria dei denti in combinazione con la costruzione della cinghia genera una distribuzione uniforme del carico e un ingranamento ottimale del dente della cinghia nelle pulegge. Trasmissione ad alta potenza Senza manutenzione, affidabile Accuratezza di posizionamento, sincronizzazione precisaRumore basse, funzionamento dolce RedditizioI meriti delle cinghie dentate optibelt OMEGA D le rendono adatte per sistemi di trasmissione con elevate sollecitazioni, in particolare sistemi a bassa velocità con un elevata coppia di torsione iniziale. Esempi di applicazione Attrezzatura da ufficio Fotocopiatrici Elaborazione dati Stampanti Elettrodomestici Apparecchi per la cucina Tecnologia di movimentazione Robot a braccio oscillabile Attrezzatura da giardino aeratori scarificatori Macchine da stampa trasmissioni principali Macchine tessili trasmissioni a innestoStrumenti azionati elettricamente Smerigliatrici a nastro Motori a combustione trasmissioni ad albero a camme.
Double-Sided Timing Belts

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod8m
Lunghezza primitiva1328 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti166
Codice doganale40103500
193,48 IVA esclusa
/ Unità
236,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione