CINGHIA 3360 14MHP 40 OME-HP

optibelt OMEGA HP 14MHP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:3360 14MHP 40
Rubix:160000000553535
Produttore:1968542
EAN:4014486282030
CINGHIA 3360 14MHP 40 OME-HP

Riepilogo info tecniche

Profilo14mhp
Lunghezza primitiva3360 mm
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 3360 14MHP 40 OME-HP


optibelt OMEGA HP Cinghie dentateLe cinghie dentate optibelt OMEGA HP ad altro rendimento sono state appositamente sviluppo per carichi pesanti, trasmissioni ad alta velocità. Materiali migliorati e ingegneria meccanica avanzata costituiscono la base di questo livello di altra prestazione. Per ogni esigenza di trasmissione di potenza è prevista la sezione appropriata. Vantaggi:massima precisione, sincronizzazione esattaresistente alla temperatura da 30 C to 100 Cfino a 18 volte la durata di vita rispetto alle cinghie dentate standardvery generazione a basso rumorecarichi leggeri sui cuscinetti senza manutenzionecaratteristiche di usura miglioraterisultati migliori della trasmissione di potenza grazie alla riduzione della dimensione della trasmissione, risparmio dei costifino a 2 volte la capacità di trasmissione di potenza rispetto alla versione standard Campi di applicazione preferiti Macchine tessili Strumenti per macchinecompressori Presse da stampamacchine per la lavorazione del legnomacchine per la produzione di carta
High Performance Timing Belts

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mhp
Lunghezza primitiva3360 mm
Larghezza cinghia40 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti240
Codice doganale40103900
237,46 IVA esclusa
/ Unità
289,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione