MANICOTTO 966 14MHP 500 OME-HPW

optibelt OMEGA HP 14MHP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:966 14MHP 500
Rubix:999181000075265
Produttore:1540923
EAN:4014486733358
MANICOTTO 966 14MHP 500 OME-HPW

Riepilogo info tecniche

Profilo14mhp
Lunghezza primitiva966 mm
Larghezza cinghia500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 966 14MHP 500 OME-HPW


optibelt OMEGA HP Cinghie dentateLe cinghie dentate optibelt OMEGA HP ad altro rendimento sono state appositamente sviluppo per carichi pesanti, trasmissioni ad alta velocità. Materiali migliorati e ingegneria meccanica avanzata costituiscono la base di questo livello di altra prestazione. Per ogni esigenza di trasmissione di potenza è prevista la sezione appropriata. Vantaggi:massima precisione, sincronizzazione esattaresistente alla temperatura da 30 C to 100 Cfino a 18 volte la durata di vita rispetto alle cinghie dentate standardvery generazione a basso rumorecarichi leggeri sui cuscinetti senza manutenzionecaratteristiche di usura miglioraterisultati migliori della trasmissione di potenza grazie alla riduzione della dimensione della trasmissione, risparmio dei costifino a 2 volte la capacità di trasmissione di potenza rispetto alla versione standard Campi di applicazione preferiti Macchine tessili Strumenti per macchinecompressori Presse da stampamacchine per la lavorazione del legnomacchine per la produzione di carta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Profilo14mhp
Lunghezza primitiva966 mm
Larghezza cinghia500 mm
Materialegomma
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti69
Codice doganale40103500
1152,96 IVA esclusa
/ Unità
1406,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione