Riferimenti
Optibelt:8M 30 GLASS
Rubix:160000000553616
Produttore:1554895


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 8M 30 GLASS OMEGA L-G
optibelt OMEGA LINEAR Cinghie dentateLe cinghie dentate optibelt OMEGA LINEAR sono realizzate con manicotti mediante la tecnica di taglio a spirale. Sono infiniti e hanno una corda di vetro. Proprietà Elevata resistenza alla trazione Elasticità ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Più silenziose delle optibelt HTD®, optibelt ZR e delle cinghie dentate realizzate in poliuretanoLa deviazione angolare max corrisponde a 0,67° (indipendentemente dalla larghezza) Non richiedono manutenzione Per carichi medi ed elevatiConformi a ISO 13050 Lunghezza rotolo standard 30 metri Costruzioni speciali Antistatica secondo ISO 9563 Migliore resistenza all'olio Campo di temperatura ampliato
Open-Ended Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 215 g |
|---|---|
| Profilo | 8m |
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 125 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 45,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione