Riferimenti
Optibelt:X17 X 1740
Rubix:160000000547970
Produttore:1678043
EAN:4014486096590





Riepilogo info tecniche
| Profilo | bx |
|---|---|
| Designazione della cinghia | bx67 |
| Lunghezza esterna | 1769 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA BX 67 X17 X 1740 STX
optibelt SUPER TX M=S Cinghie trapezoidali – bordo grezzo, a denti modellati DIN/ISO/BS e RMA/MPTA Con la straordinaria flessibilità del bordo grezzo, le cinghie trapezoidali a denti modellati optibelt SUPER TX V consentono l'uso di diametri di pulegge estremamente piccoli. Componenti di gomma di alta qualità combinati con una corda a una bassa tensione elastica garantiscono una trasmissione ad alta potenza e una durata di vita più lunga. Rendimento molto altoStraordinaria efficienza dei costitecnologia dei materiali avanzatamigliore resistenza all'abrasionebassa elasticitàrigidità trasversale estremaresistenza esterna al calore e all'olio Le cinghie trapezoidali optibelt SUPER TX M=S possono essere usate in serie senza dover essere controllate e garantiscono un'ampia gamma prestazionale con un elevato livello di efficienza.Esempi di applicazioneingegneria meccanica – ventole; pompe; mixer; polverizzatori; macchine specialiutensili per macchine – torni e trapani; rettificatriciveicoli – generatori; pompe ad acqua; ventole
Raw edge belts, cogged
Punti di forza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 41x222x222 mm |
|---|---|
| Peso | 287 g |
| Profilo | bx |
| Designazione della cinghia | bx67 |
| Lunghezza esterna | 1769 mm |
| Lunghezza interna | 1700 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1740 mm |
| Larghezza inferiore | 9,4 mm |
| Codice doganale | 40103200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione