Riferimenti
Optibelt:WR 7M 615
Rubix:999181000062717
Produttore:1759427
EAN:4014486051858

Dettagli del prodotto : CINGHIA WR 7M 615
optibelt WR Cinghie ad angolo ampio in poliuretano Sezioni 3M, 5M, 7M, 11M
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Profilo | 7m |
| Lunghezza | 615 mm |
| Larghezza cinghia | 7 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
