Riferimenti
Optibelt:124L
Rubix:160000000558973
Produttore:1743068
EAN:4014486005936




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12,38 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO L 124 ZRW
Cinghia dentata
Cinghia piana dentata ZR rotolo Optibelt
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Lunghezza primitiva | 12,38 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 33 |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 314,45 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore