Riferimenti
Optibelt:200XL
Rubix:160000000558929
Produttore:1664628
EAN:4014486028522


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 20 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO XL 200 ZRW
Le caratteristiche principali delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole in neoprene di alta qualità, gli elementi di trazione in fibra di vetro estremamente flessibili e il tessuto protettivo resistente all'abrasione sui denti. A seconda della serie, le cinghie optibelt ZR sono resistenti all'olio, al calore e al freddo. Le cinghie ZR sono disponibili anche a doppia dentatura.
Punti di forza
ISO 5296
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Lunghezza primitiva | 20 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 100 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 508 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore