Riferimenti
Gapi:OR 81850 468,76X6,99 NBR 90SH
Rubix:999190900019430

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 468,76 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR 81850 468,76X6,99 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 468,76 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione