MARCATURA 839918

PAINT UP 10 Pennarello con inchiostro indelebile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:839918
Rubix:170000000533745
EAN:3660338055300
MARCATURA 839918

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Tipo di marcaturapermanente
Dimensione della punta2 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : MARCATURA 839918


Pennarello a pompa.
Inchiostro opaco a pigmenti frantumati, indelebile ad asciugatura rapida (da 45 a 60 s).
Utilizzabile per marcatura, contrassegno, codifica, controllo qualitativo...
Applicabile su tutti i tipi di materiali lisci e puliti: vetro, plastica, pneumatici, componenti lavorati, alluminio, gomma, cartone...
Temperatura di utilizzo: tra -46°C e + 66°C
Resistenza al calore: +100°C
Resiste all'acqua e ai raggi UV.
Contenuto limitato di alogeni e cloro, utilizzabile sugli acciai inox.
Dimensioni tratto: 2 mm
La punta consente la marcatura su superfici più ruvide rispetto ai prodotti classici.
Disponibile in 6 colori.
Contenuto: 9 ml
Modo d'uso: agitare energicamente con il tappo chiuso. Per caricare, esercitare pressioni sulla punta fino all'arrivo dell'inchiostro. Ritappare dopo l'uso e conservare in posizione orizzontale.

Punti di forza

Verniciatura senza metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio...) o solventi nocivi (toluene, xilene...)

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Tipo di marcaturapermanente
Dimensione della punta2 mm
2,53 IVA esclusa
/ Unità
3,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore