Riferimenti
3M:3597
Rubix:999191000094781
Dettagli del prodotto : P240 FOGLI 255P - P.N. 03597 81MM X 153 MT 7000082418
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 153 mm |
|---|---|
| Larghezza | 81 mm |
| Grano | 240 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione