EO WELD CONNECTOR AS12L

Parker Hannifin Connettore a saldare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:AS12L
Rubix:999200100050466
Produttore:AS12L
EO WELD CONNECTOR AS12L

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore a saldare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO WELD CONNECTOR AS12L


I raccordi EO-PSR consentono di collegare ad alta pressione e senza perdite tubi e componenti di sistemi idraulici. La funzione di base di EO-PSR è il morso progressivo controllato di EO-PSR nel tubo grazie a una geometria interna unica. Il processo di assemblaggio è conforme alle istruzioni dell'anello progressivo EO-PSR. Il design consente un pre-assemblaggio al 100% per facilitare l'assemblaggio finale.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Tubo a saldare
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione attacco 2: 16
Dimensione attacco 2: 16 mm
Tipo attacco 2: Maschio, metrico
Tipo di connessione 2: Maschio metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Buttweld
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, Raccordi a saldare
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) causa una resistenza media alla corrosione di oltre 500 ore alla ruggine bianca
Alta pressione
Montaggio sicuro

Applicazioni

Macchine utensili;Idraulica mobile;Cantieristica navale/offshore;Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore a saldare
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73079910
€ 9,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione