EO BLANKING PLUG WITH NUT VKAM10SCF

Parker Hannifin Cono di chiusura con dado

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:VKAM10SCF
Rubix:999200100078563
Produttore:VKAM10SCF
EO BLANKING PLUG WITH NUT VKAM10SCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiacono di chiusura con dado vkam10scf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG WITH NUT VKAM10SCF


ERMETO VKAM10SCF Tappo di chiusura con dado
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di connessione: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 800
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni, con dado
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni, con dado
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacono di chiusura con dado vkam10scf
Codice doganale73079910
3,92 IVA esclusa
/ Unità
4,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione