CARTRIDGE FTAE1A10Q

Parker Hannifin Elemento di ricambio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:FTAE1A10Q
Rubix:999190800443558
Produttore:FTAE1A10Q
CARTRIDGE FTAE1A10Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento di ricambio
Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARTRIDGE FTAE1A10Q


Filtri di ritorno montati sul Tank Top, con altezza di installazione ridotta, valvola di bypass a risposta rapida e semplice rimozione dell'elemento in un unico pezzo. Questi filtri idraulici sono ideali per applicazioni mobili o industriali e sono disponibili con attacchi di riempimento, sfiato, astine e vaschette integrati.
Diametro: 45 mm
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Tipo di elemento filtrante: 10Q Microglass
Per l'uso con: FTA
Lunghezza: 118 mm
Classificazione micron: 10 µm
Materiale della guarnizione: Nitrile
Dimensioni: Lunghezza 1

Applicazioni

Apparecchiature mobili;Costruzione;Unità di potenza industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di ricambio
Finezza di filtro10 µm
Codice doganale84219990
92,95 IVA esclusa
/ Unità
113,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione