P025AO ELEMENT KIT P025AO

Parker Hannifin Elemento filtrante di ricambio per aria compressa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:P025AO
Rubix:999190800552462
Produttore:P025AO
P025AO ELEMENT KIT P025AO

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento filtrante di ricambio per aria compressa
Finezza di filtro1 µm

Dettagli del prodotto : P025AO ELEMENT KIT P025AO


Dall'introduzione della prima gamma OIL-X, Parker domnick hunter ha continuato a sviluppare sia il filtro per aria compressa che gli standard che regolano la qualità dell'aria compressa. Costantemente innovato, OIL-X è diventato la tecnologia leader per la filtrazione dell'aria compressa, fornendo l'esatto equilibrio tra qualità dell'aria, efficienza energetica e bassi costi di vita.
Applicazione: Applicazioni di aria compressa e gas azoto
Marchio: Parker
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione degli elementi: 12 mesi
Tipo di filtro: AO General Purpose Coalescing e Dry Particulate
Per l'uso con: alloggiamenti PX025 / P025
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Micron Rating: Fino a 1 micron
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-X Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Tecnologia: Filtrazione

Punti di forza

Filtri a coalescenza e antipolvere per uso generale e ad alta efficienza (AO e AA) per la rimozione di aerosol di acqua e olio, particolato solido e microrganismi
Filtri per la rimozione dei vapori di olio (ACS) per la rimozione dei vapori di olio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento filtrante di ricambio per aria compressa
Finezza di filtro1 µm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione