CARTRIDGE FTCE2A10Q

Parker Hannifin Filtro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FTCE2A10Q
Rubix:999190800443612
Produttore:FTCE2A10Q
CARTRIDGE FTCE2A10Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro
Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARTRIDGE FTCE2A10Q


Tank Top mounted return filters, with low installed height, surge responsive bypass valve and simple one-piece element removal.

These hydraulic filters are ideal for mobile or industrial applications and are available with integral fill port, breather, dipstick and bowl adaptors.

Applications
• Mobile Equipment
• Construction
• Industrial Power Units

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
Diametro: 95 mm
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Tipo di elemento filtrante: 10Q Microglass
Per l'uso con: FTC
Lunghezza: 324 mm
Valutazione micron: 10 µm
Materiale della guarnizione: Nitrile
Dimensioni: Lunghezza 2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro
Finezza di filtro10 µm
Codice doganale84219990
300,11 IVA esclusa
/ Unità
366,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione