Riferimenti
Parker:WHK08LLRCF
Rubix:999210708016641
Produttore:WHK08LLRCF

Documenti
Dettagli del prodotto : WHK08LLRCF WHK08LLRCF
I raccordi banjo sono utilizzati in applicazioni con spazi limitati che comportano elevati livelli di pressione di esercizio. In passato, la gamma di prodotti Parker per raccordi banjo comprendeva le serie W H (resistente alle alte pressioni), SWVE (design compatto) e DSVW (ottima portata). Ora abbiamo unito queste tre serie per creare la nuova serie WHK, che riunisce tutti i vantaggi dei nostri precedenti modelli di raccordi a banana. Oltre alle caratteristiche del prodotto, è stata migliorata anche la sua sicurezza. Con il nuovo design i bulloni banjo non possono cadere durante l'assemblaggio grazie al design ottimizzato. Inoltre, non è più possibile confondere le dimensioni metriche con quelle in pollici.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-D
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco 2: G 1/8 A
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Very Light
Stile del prodotto: Banjo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Anello di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco 2: G 1/8 A
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Very Light
Stile del prodotto: Banjo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Anello di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
Resistente alle alte pressioni (fino a 420 bar)
Design compatto
Sistema di tenuta morbida con eccellenti proprietà di tenuta
Ridotta perdita di pressione grazie al design ottimizzato dei bulloni a banana con foratura angolare
2-in-1: versione con tenuta metallica disponibile - non è necessario un anello di tenuta metallico aggiuntivo
Maggiore sicurezza
Migliore gestione del magazzino
Design compatto
Sistema di tenuta morbida con eccellenti proprietà di tenuta
Ridotta perdita di pressione grazie al design ottimizzato dei bulloni a banana con foratura angolare
2-in-1: versione con tenuta metallica disponibile - non è necessario un anello di tenuta metallico aggiuntivo
Maggiore sicurezza
Migliore gestione del magazzino
Applicazioni
Macchine utensili, idraulica mobile, cantieristica navale/offshore, trasporti
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Norma | MAC333317XG;LR23274740TA-EO-DPR-PSR-EO-2-EO2-FORM;23069/CO BV;KTA 1401- CONFIRMATION;TA00000TA FOR EO-DPR, EO-PSR, EO-2, EO2-FORM;23066/CO BV;2014/68/EU;HPCE_ISO9001_WBL;TA21420 FOR DPR/PSR/EO-2;DG-4502AR0593_PSR,DPR,D |
| Tipologia | raccordo din banjo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione