FLT.223 5 FLT GAUGE FL69223

Parker Hannifin Indicatore di livello/temperatura del fluido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FL69223
Rubix:999190800442947
Produttore:FL69223
FLT.223 5 FLT GAUGE FL69223

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindicatore di livello/temperatura del fluido
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLT.223 5 FLT GAUGE FL69223


Gli indicatori di livello/temperatura del fluido utilizzano un fissaggio universale progettato per il montaggio anteriore o posteriore del serbatoio. Gli indicatori sono disponibili in tre misure, ciascuna con due fori di montaggio a 76 mm, 127 mm e 254 mm di distanza. Dopo aver posizionato il manometro, è sufficiente stringere i bulloni per ottenere una tenuta sicura. Le guarnizioni a sezione quadrata riducono al minimo la probabilità di perdite, mentre il sistema di montaggio a due punti elimina i problemi di distorsione del serbatoio. Gli indicatori di livello/temperatura del fluido sono dotati di una lente monoblocco ad alta visibilità per una maggiore sicurezza. La lente è stampata in poliammide trasparente e infrangibile per garantire un'indicazione precisa e chiara del livello e della temperatura dell'olio.
Applicazioni: Gru a ponte e mobili, attrezzature antincendio, spedizionieri, presse idrauliche, unità di governo marino, centraline, gestione dei rifiuti, dumper e carrelli elevatori, escavatori, mietitrebbie, presse per rifiuti, impilatori a braccio, pale gommate, attrezzature per trivellazione, unità di potenza industriali
Marchio: Parker
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Per il tipo di fluido: Olio idraulico
Materiale dell'alloggiamento: Poliammide/Nylon/Polistirene
Industria: Agricoltura, Edilizia, Petrolio e Gas, Nautica, Miniere, Foreste
Lunghezza: 127 mm (5")
Pressione di esercizio: 1
Temperatura di esercizio: da -30 a 90
Opzioni: Termometro incluso
Tipo di connessione: M12
Serie di prodotti: Indicatori di livello/temperatura del fluido
Tipo di prodotto: Accessori per filtri idraulici
Materiale di tenuta: Nitrile
Tecnologia: Idraulica, Filtrazione
Tipo: Indicatore di livello

Applicazioni

Gru a ponte e mobili;Attrezzature antincendio;Spedizionieri;Presse idrauliche;Unità di governo marino;Centraline elettriche;Camion per la gestione dei rifiuti, dumper e carrelli elevatori;Escavatori;Mietitrebbie;Presse per rifiuti;Impilatori a sbraccio;Caricatori gommati;Macchine per trivellazione;Centraline industriali;Agricoltura;Edilizia;Petrolio e gas;Nautica;Miniere;Foresta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaindicatore di livello/temperatura del fluido
Codice doganale90269000
83,53 IVA esclusa
/ Unità
101,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione