504432210 COMP. AIR ELEMENT 020AA
Parker Hannifin Parker 020AA OIL-X EVOLUTION Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:020AA
Rubix:999190800539340
Produttore:020AA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | comp. air element |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 504432210 COMP. AIR ELEMENT 020AA
High efficiency coalescing, dry particulate and oil vapour removal filter elements for Parker domnick hunter OIL-X EVOLUTION die-cast aluminium compressed air filters.
Applicazioni: Applicazioni per aria compressa e azoto
Marchio: domnick hunter
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione dei componenti: 12 mesi
Tipo di filtro: AA a coalescenza ad alta efficienza e particolato secco
Per l'uso con: alloggiamenti OIL-X EVOLUTION 020
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Micron Rating: Fino a 0,01 micron
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-X EVOLUTION Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione
Marchio: domnick hunter
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione dei componenti: 12 mesi
Tipo di filtro: AA a coalescenza ad alta efficienza e particolato secco
Per l'uso con: alloggiamenti OIL-X EVOLUTION 020
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Micron Rating: Fino a 0,01 micron
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-X EVOLUTION Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | comp. air element |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Portata volumetrica | 1800 l/min |
| Temperatura minima | 2 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione