EO SWIVEL NUT ELBOW EW06LCF

Parker Hannifin RACCORDO GIREVOLE TUBO-TUBO IDRAULICO AD ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EW06LCF
Rubix:999200100055502
Produttore:EW06LCF
EO SWIVEL NUT ELBOW EW06LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettatura6
Tipologiaraccordi idraulici per tubi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT ELBOW EW06LCF


I raccordi EO-PSR consentono di collegare ad alta pressione e senza perdite tubi e componenti di sistemi idraulici. La funzione di base di EO-PSR è il morso progressivo controllato dell'EO-PSR nel tubo, grazie a una geometria intenzionale unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 6 mm
Dimensione raccordo 2: 6 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettatura6
Tipologiaraccordi idraulici per tubi
Diametro esterno del tubo6 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 14,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione