UNION SCM8-316

Parker Hannifin Raccordo per tubi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:SCM8-316
Rubix:999190800300155
Produttore:SCM8-316
UNION SCM8-316

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo per tubi
Materialeacciaio 316 senza macchia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UNION SCM8-316


I raccordi per tubi a compressione a due ghiere A-LOK® di Parker sono progettati per fornire connessioni affidabili e prive di perdite per applicazioni di strumentazione, processo e controllo e analizzatori che prevedono un sistema a due ghiere. Prodotti secondo i più elevati standard di qualità, questi raccordi per tubi sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, materiali resistenti alla corrosione e configurazioni. Come standard, i raccordi per tubi A-LOK® di Parker sono realizzati in acciaio inossidabile 316 con tracciabilità del codice termico. Altri materiali includono 6Mo, Alloy 825, Alloy 625 e Alloy C-276. I raccordi diritti sono lavorati da barre finite a freddo, mentre i corpi sagomati sono lavorati da fucinati a grana stretta. I raccordi sono disponibili per tubi di dimensioni imperiali da 1/16" a 2" di diametro esterno e per dimensioni metriche da 2 mm a 25 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Impianti di analisi, linee CNG / LNG, servizio idrogeno, pannelli di controllo offshore, linee di rilevamento, strumentazione, laboratori di ricerca
Marchio: A-LOK
Configurazione: Da tubo a tubo (Unione)
Divisione: Divisione Prodotti per Strumentazione
Per tipi di fluidi: Liquido, carburanti, olio, corrosivo, gas naturale (CNG), idrogeno, vapore, olio di petrolio, gas
Industria: Trasporti, produzione di energia, nucleare, petrolio e gas, microelettronica, chimica, petrolchimica, semiconduttori
Lunghezza: 43,2
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316
Temperatura massima di esercizio: 649
Temperatura minima di esercizio: -255
Pressione di esercizio: da 310 a 490
Opzioni: n/a
Forma: Unione, Diritto
Specifiche Met: n/a
Tecnologia: Controllo di processo
Diametro esterno del tubo: 8 mm (O.D.)

Punti di forza

Scelta eccezionalmente ampia di stili di configurazione
Raccordi da tubo a tubo maschioRaccordi da tubo a tubo femminaConnettori da svasare (AN) a A-LOKRaccordi da tubo a O-ring di tenutaRaccordi analitici Ampia gamma di leghe resistenti alla corrosione disponibili ad anello di tenutaTubo per sistemi saldatiRaccordi analiticiRaccordi a barra
Disponibile un'ampia gamma di leghe resistenti alla corrosione
Approvato EC79 per il servizio con l'idrogeno
Processo di trattamento superficiale Parker Suparcase™ per un indurimento superiore del materiale
Ghiere temprate per connessioni senza perdite
Dadi argentati per una maggiore resistenza al gelo durante la truccatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo per tubi
Materialeacciaio 316 senza macchia
Modelloscm8-316
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione