EO MALE STUD CONNECTOR GE18LR1/2KEGCFX

Parker Hannifin Raccordo per tubo idraulico ad alta pressione con perno maschio DIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:GE18LR1/2KEGCFX
Rubix:999200100059735
Produttore:GE18LR1/2KEGCFX
EO MALE STUD CONNECTOR GE18LR1/2KEGCFX
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio din ermeto
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2a bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE18LR1/2KEGCFX


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi e tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: R 1/2
Tipo di attacco 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale della guarnizione: Metallo
Materiale della guarnizione: Bordo di tenuta in metallo
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN 3852
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) conferisce una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore alla ruggine bianca. Questo attributo prolunga il ciclo di vita dei raccordi
Superficie in acciaio inox: I raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio Ermeto DIN, nella versione in acciaio inox, presentano un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e alle influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione hanno pressioni nominali fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), in modo da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di prodotti chimici;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulico;Attrezzature per la produzione;Marino;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio din ermeto
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2a bspp ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Tipo di fluidoolio;gas;acqua
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,57 IVA esclusa
/ Unità
22,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione