EO WELD CONNECTOR AS22LX

Parker Hannifin Raccordo tubo-saldatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:AS22LX
Rubix:999200100050507
Produttore:AS22LX
EO WELD CONNECTOR AS22LX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaraccordo tubo-saldatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO WELD CONNECTOR AS22LX


I raccordi a saldare Ermeto sono adatti a tutti i raccordi a saldare più diffusi e soddisfano i severi requisiti imposti ai singoli componenti nelle procedure di saldatura complesse.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Tubo a saldare
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione attacco 2: 27
Dimensione attacco 2: 27 mm
Tipo attacco 2: Maschio, metrico
Tipo di connessione 2: Maschio metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Buttweld
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, Raccordi a saldare
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Riduzione sostanziale dei costi di manutenzione e di rilavorazione
Protezione delle connessioni contro le perdite

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di prodotti chimici;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulico;Attrezzature per la produzione;Marino;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaraccordo tubo-saldatura
Diametro esterno del tubo22 mm
Codice doganale73079910
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione