EO UNION G08LLCF

Parker Hannifin RACCORDO TUBO-TUBO IDRAULICO AD ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:G08LLCF
Rubix:999200100057473
Produttore:G08LLCF
EO UNION G08LLCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiamolto leggero
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO UNION G08LLCF


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-D
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 8 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 8 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Very Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, diritto
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamolto leggero
Materialeacciaio
Codice doganale73079910
€ 6,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione