EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI11/2X1CFX

Parker Hannifin Riduttore di filettatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RI11/2X1CFX
Rubix:999200100073327
Produttore:RI11/2X1CFX
EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI11/2X1CFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Tipologiariduttore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2;g 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI11/2X1CFX


La funzione principale dei riduttori Ermeto DIN è quella di abbinare porte diverse. L'ampia gamma di riduttori, di tipo RI e RI-ED, è disponibile in acciaio e in versione inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1-1/2 A
Dimensione attacco 1: G 1-1/2 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Collegamento 2 Dimensioni: Filettatura G 1 pollice
Dimensione attacco 2: G 1
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile di prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e delle influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i riduttori con attacco Ermeto DIN hanno valori di pressione fino a 400 bar, per cui possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Energia;Generazione;Processo;Trasporto;Acqua;Adatto per applicazioni idrauliche generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Tipologiariduttore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2;g 1 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione