EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1X1/2CFX
Parker Hannifin Riduttore/espansore di filettatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:RI1X1/2CFX
Rubix:999200100073395
Produttore:RI1X1/2CFX


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | riduttore/espansore di filettatura |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1;g 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1X1/2CFX
La funzione principale dei riduttori per porte DIN Ermeto è quella di far coincidere le dimensioni delle diverse porte.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 1: G 1 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile del prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 1: G 1 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile del prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Punti di forza
-I raccordi hanno un'elevata resistenza alla corrosione e ai fluidi aggressivi. Queste caratteristiche ampliano il campo di applicazione
Alta pressione: i riduttori con attacco Ermeto DIN sono dotati di classificazioni di pressione che ne consentono l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni.
Alta pressione: i riduttori con attacco Ermeto DIN sono dotati di classificazioni di pressione che ne consentono l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni.
Applicazioni
Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | riduttore/espansore di filettatura |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1;g 1/2 '' |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 250 °C |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione