EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX3/8CF

Parker Hannifin RIDUTTORI DIN PER RACCORDI IDRAULICI AD ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RI1EDX3/8CF
Rubix:999200100073392
Produttore:RI1EDX3/8CF
EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX3/8CF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiariduttore di filettatura espansore
Diametro di filettatura (pollici)g 1 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX3/8CF


La funzione principale dei riduttori Ermeto DIN è quella di far coincidere le dimensioni delle diverse bocche. Questa gamma di riduttori è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 1: G 1 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione attacco 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile del prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiariduttore di filettatura espansore
Diametro di filettatura (pollici)g 1 a ''
Pressione massima di esercizio315 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Codice doganale73079910
18,38 IVA esclusa
/ Unità
22,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione