EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/4EDVITCF

Parker Hannifin Spina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:VSTI1/4EDVITCF
Rubix:999200100078663
Produttore:VSTI1/4EDVITCF
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/4EDVITCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaspina
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/4EDVITCF


La funzione degli otturatori per raccordi idraulici ad alta pressione Ermeto DIN è la chiusura sicura delle porte nei sistemi idraulici. Questa ampia gamma di tappi, dei tipi ROV, VSTI M-OR fino a BUZM, è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in versione inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni di connessione: Filettatura G 1/4 A
Dimensione attacco: G 1/4 A
Tipo di attacco: Maschio, BSPP
Tipo di attacco: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di chiusura
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi hanno un'elevata resistenza alla corrosione nei confronti dei fluidi aggressivi e delle influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
I raccordi possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaspina
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 a ''
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione