EO BULKHEAD ELBOW WSV12SOMDCF

Parker Hannifin WSV Gomito per paratie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:WSV12SOMDCF
Rubix:999200100080745
Produttore:WSV12SOMDCF
EO BULKHEAD ELBOW WSV12SOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO BULKHEAD ELBOW WSV12SOMDCF


La funzione principale dei raccordi idraulici tubo-tubo Ermeto DIN ad alta pressione è quella di collegare diversi numeri di tubi. Questa vasta gamma di raccordi è disponibile in acciaio e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Paratia
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione di agenti aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi idraulici tubo-tubo Ermeto DIN possono essere utilizzati in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L).

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73079910
€ 26,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione