SEAL KIT-GLAND-2H/3L-15.9MM RG2HLTS061

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RG2HLTS061
Rubix:999190800515426
Produttore:RG2HLTS061
SEAL KIT-GLAND-2H/3L-15.9MM RG2HLTS061

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di guarnizioni a premistoppa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEAL KIT-GLAND-2H/3L-15.9MM RG2HLTS061


Service Kits are standard, and contain polyurethane and Buna-N seals for standard hydraulic service. These seals are suitable for use when hydraulic (mineral-type) oil is the operating medium. The recommended operating temperature range for Class 1 seals is -10½F (-23½C) to +165½F (+74½C). The seals contained in these kits are supplied as standard on all Series 2H,* VH, 3L and 7" and 8" bore 3H cylinders manufactured after Sept. 30, 1990 for Class 1 hydraulic (mineral) oil service. The seals contained in these kits are interchangeable for hydraulic (mineral) oil service on all Series H,* 2H,* VH, L, 2L and 3L cylinder.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di guarnizioni a premistoppa
Diametro di alesaggio203,2 mm
Pressione massima di esercizio206,8 bar
Diametro asta15,9 mm
Codice doganale84129040
€ 194,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione