Riferimenti
Parker:921999
Rubix:999190800406152
Produttore:921999


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | element - 12at-10c canister |
|---|---|
| Finezza di filtro | 10 µm |
Dettagli del prodotto : ELEMENT - 12AT-10C CANISTER 921999
Using Parker 12AT/50AT/80AT/80UT Series replacement spin-on cans guarantees Parker’s quality of filtration. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs, more waste, and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in single and double lengths with several micron ratings (3,10, 20, 25) and media options (Microglass & Cellulose), these replacement spin-on cans ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
Available in single and double lengths with several micron ratings (3,10, 20, 25) and media options (Microglass & Cellulose), these replacement spin-on cans ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
Divisione: Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division
Tipo di elemento: Spin-On
Elemento filtrante: 10C Cellulosa
Serie alloggiamento filtro: 12AT
Compatibilità del fluido: Fluido minerale e a base di petrolio
Lunghezza: Singolo
Materiale di tenuta: Nitrile
Tipo di elemento: Spin-On
Elemento filtrante: 10C Cellulosa
Serie alloggiamento filtro: 12AT
Compatibilità del fluido: Fluido minerale e a base di petrolio
Lunghezza: Singolo
Materiale di tenuta: Nitrile
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | element - 12at-10c canister |
|---|---|
| Finezza di filtro | 10 µm |
| Portata volumetrica | 45,4 l/min |
| Temperatura massima | 107 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10,3 bar |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione