Riferimenti
Parker:439501
Rubix:999180300061731
Produttore:439501
Documenti
Dettagli del prodotto : 481865C2 24V DC 9W 10PCS 439501
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 50 °C |
|---|---|
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

