Riferimenti
Parker:RS130ER1100
Rubix:999180200014301

Dettagli del prodotto : DC SERVO MOTOR RS130ER1100
I servomotori DC serie RS offrono eccellenti performance a basse velocità e durano a lungo. Con coppie fino 13Nm e velocità fino 3000 min-1, dispongono dell'opzione tachimetrica, retroazione encoder o resolver, più freno e seconda uscita albero
Unità Parker compatibile: RTS
Torsione continua: 0,13, 1,15
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Tipo di feedback: Tachimetro
Dimensioni telaio: Dimensione telaio '1' - Pilota Ø18mm, Albero Ø4x20mm
Dimensione telaio: 39
Freno di stazionamento incluso: -
Titolo di protezione dell'ingresso: IP40
Tensione in ingresso: 23,7
Conteggio poli motore: 4
Opzioni: Albero posteriore + feedback tachimetrico
Torsione di picco: 0,39, 3,5
Velocità nominale: 3000
Tipo di albero: Liscio, 2° albero (posteriore)
Specifiche Met: CE (tranne RS6)
Tipo di avvolgimento: 0,130Nm Coppia statica (Io = 2,7A / U = 23,7V / Nn = 3000rpm)
Torsione continua: 0,13, 1,15
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Tipo di feedback: Tachimetro
Dimensioni telaio: Dimensione telaio '1' - Pilota Ø18mm, Albero Ø4x20mm
Dimensione telaio: 39
Freno di stazionamento incluso: -
Titolo di protezione dell'ingresso: IP40
Tensione in ingresso: 23,7
Conteggio poli motore: 4
Opzioni: Albero posteriore + feedback tachimetrico
Torsione di picco: 0,39, 3,5
Velocità nominale: 3000
Tipo di albero: Liscio, 2° albero (posteriore)
Specifiche Met: CE (tranne RS6)
Tipo di avvolgimento: 0,130Nm Coppia statica (Io = 2,7A / U = 23,7V / Nn = 3000rpm)
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,041 kW |
|---|---|
| Tensione | 23,7 V |
| Diametro dell'albero | 4 mm |
| Coppia | 0,13 N.m |
| Velocità | 3000 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
