EO SWIVEL UNION GZ08SCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GZ08SCF
Rubix:999200100061714
Produttore:GZ08SCF
EO SWIVEL UNION GZ08SCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaunione girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL UNION GZ08SCF


The main function of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings is the connection of 2 tubes or hoses with the same or different diameters. This broad range of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings, types GZ and GZR is available in steel and in a stainless steel version.



Markets:

• Automotive

• Defence

• Energy

• Environment

• Industrial

• Infrastructure

• Machine Tools

• Materials Handling

• Mobile

• Oil and Gas

• Power Generation

• Process

• Transportation

• Water



Applications: Suitable for general hydraulic applications.



Features/ benefits:

• • Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.

• Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.

• High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.

Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da girevole a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Dimensione raccordo 2: tubo da 8 mm
Dimensione raccordo 2: 8 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 800
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaunione girevole
Pressione massima di esercizio800 bar
Diametro del collegamento 28 mm
Tipo di fluidofluidi idraulici;prodotti chimici;carburanti;gas;vapore
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Codice doganale73079910
27,00 IVA esclusa
/ Unità
32,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione