EO TUBE END REDUCER RED22/18LOMD71

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RED22/18LOMD71
Rubix:999200100070658
Produttore:RED22/18LOMD71
EO TUBE END REDUCER RED22/18LOMD71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiariduzione dell'estremità del tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO TUBE END REDUCER RED22/18LOMD71


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 2: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiariduzione dell'estremità del tubo
Pressione massima di esercizio160 bar
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
84,22 IVA esclusa
/ Unità
102,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione