Riferimenti
Parker:W18L71X
Rubix:999200100078943
Produttore:W18L71X


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato; acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1,02 '' |
Dettagli del prodotto : EO UNION ELBOW W18L71X
The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 2: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Gomito 90°
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 2: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Gomito 90°
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato; acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1,02 '' |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
| Pressione nominale | 315 bar |
| Pressione | 315 bar |
| Serie | eo light |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Pressione massima di esercizio | 315 bar |
| Codice doganale | 73072910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione