EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/10LCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:VKA3/10LCF
Rubix:999200100078482
Produttore:VKA3/10LCF
EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/10LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nbr (o-ring)
Tipologiagirevole diagnostico
Diametro di filettatura (pollici)0,63 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/10LCF


Parker's in-line diagnostic tees are designed around the two most common hydraulic tube and hose interfaces: o-ring face seal (ORFS), Seal-Lok, and 37° flare JIC, Triple-Lok®. Developed to work in conjunction with electronic diagnostic products available from Parker's Quick Coupling Division and other mechanical pressure and temperature sensing equipment, this product line is designed to be installed to a hose assembly or tube line without displacing the port adapter.

Markets:
• Construction
• Mobile
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Oil & Gas
• MRO

Features/Benefits:
• ORFS and 37° flare swivel feature offers unlimited positioning without displacing port adapter.
• Enlarged and lengthened body hex ensures diagnostic port offers full thread engagement and pressure capability.
• Diagnostic tee product line includes: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), conversion adapter, and pressure gauge adapters.
• Available in steel in sizes ¼” through 1 ½” or 6mm through 38mm with working pressures up to 10,000 psi.

Applications:
• In-line pressure and temperature measurements
• In-line oil sampling
• In field diagnostic without removal of port adapters
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico girevole senza flare
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 10L
Stile di connessione 2: Connettore per punto di prova M16
Dimensione filetto (mm): M16X2
Tipo di connessione: Girelle diagnostiche EO
Peso dimensionale: 0,03597122302158273
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4500
Pressione statica massima: 7200
Materiale O-ring: NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nbr (o-ring)
Tipologiagirevole diagnostico
Diametro di filettatura (pollici)0,63 ''
Pressione massima di esercizio315 bar
Diametro esterno del tubo10 mm
Temperatura massima100 °C
Codice doganale90269000
€ 38,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione