EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/18LCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:VKA3/18LCF
Rubix:999200100078503
Produttore:VKA3/18LCF
EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/18LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nbr (o-ring)
Tipologiagirevole diagnostico
Diametro di filettatura (pollici)0,63 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/18LCF


Parker's in-line diagnostic tees are designed around the two most common hydraulic tube and hose interfaces: o-ring face seal (ORFS), Seal-Lok, and 37° flare JIC, Triple-Lok®. Developed to work in conjunction with electronic diagnostic products available from Parker's Quick Coupling Division and other mechanical pressure and temperature sensing equipment, this product line is designed to be installed to a hose assembly or tube line without displacing the port adapter.

Markets:
• Construction
• Mobile
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Oil & Gas
• MRO

Features/Benefits:
• ORFS and 37° flare swivel feature offers unlimited positioning without displacing port adapter.
• Enlarged and lengthened body hex ensures diagnostic port offers full thread engagement and pressure capability.
• Diagnostic tee product line includes: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), conversion adapter, and pressure gauge adapters.
• Available in steel in sizes ¼” through 1 ½” or 6mm through 38mm with working pressures up to 10,000 psi.

Applications:
• In-line pressure and temperature measurements
• In-line oil sampling
• In field diagnostic without removal of port adapters
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico girevole senza flare
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 18L
Stile connessione 2: Connettore per punto di prova M16
Dimensione filettatura attacco 2 (mm): M16X2
Tipo di connessione: Girelle diagnostiche EO
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4500
Pressione statica massima: 5800
Materiale O-ring: NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nbr (o-ring)
Tipologiagirevole diagnostico
Diametro di filettatura (pollici)0,63 ''
Pressione massima di esercizio399,9 bar
Diametro esterno del tubo18 mm
Codice doganale90269000
€ 47,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione