Riferimenti
Parker:CPOM3DDV
Rubix:999190800425642


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di ritegno |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 350 bar |
Dettagli del prodotto : CPOM3DDV50 CPOM3DDV
Le valvole di ritegno pilotate serie CPOM fanno parte della gamma completa di valvole a piastra sandwich di Parker e consentono una facile configurazione di sistemi a pila convenzionali. Inoltre offrono un ottimo rapporto prestazioni/prezzo.
A seconda della funzione richiesta, una o due valvole di ritegno pilotate vengono disposte nelle porte A e/o B. La direzione di flusso libera è sempre dal lato valvola verso il lato collettore.
Funzione
Le valvole di ritegno si aprono durante il flusso verso il lato utilizzatore, dove la valvola di ritegno opposta viene pilotata idraulico-meccanicamente simultaneamente da una spola di comando, permettendo così il ritorno del flusso da altri lati utilizzatori.
Mercati:
• Industriale
• Macchine utensili
• Gomma & Pneumatici
Caratteristiche/Vantaggi
• I corpi valvola della Parker Manapak valve series CPOM sono realizzati in acciaio
• L'otturatore della valvola è guidato con precisione nella boccola in acciaio e garantisce una buona tenuta sul sedile
• Quando l'otturatore della valvola è aperto, la grande sezione trasversale consente portate elevate a bassa pressione differenziale
• Possono essere scelti diversi rapporti di controllo con le valvole NG06 e NG10
• Pre-apertura per CPOM*HT per ottenere un'apertura dolce
• Funzionamento affidabile in sistemi a pila convenzionali
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
• Tempi di consegna ridotti
Applicazioni:
• Presse per pneumatici
• Macchina utensile
A seconda della funzione richiesta, una o due valvole di ritegno pilotate vengono disposte nelle porte A e/o B. La direzione di flusso libera è sempre dal lato valvola verso il lato collettore.
Funzione
Le valvole di ritegno si aprono durante il flusso verso il lato utilizzatore, dove la valvola di ritegno opposta viene pilotata idraulico-meccanicamente simultaneamente da una spola di comando, permettendo così il ritorno del flusso da altri lati utilizzatori.
Mercati:
• Industriale
• Macchine utensili
• Gomma & Pneumatici
Caratteristiche/Vantaggi
• I corpi valvola della Parker Manapak valve series CPOM sono realizzati in acciaio
• L'otturatore della valvola è guidato con precisione nella boccola in acciaio e garantisce una buona tenuta sul sedile
• Quando l'otturatore della valvola è aperto, la grande sezione trasversale consente portate elevate a bassa pressione differenziale
• Possono essere scelti diversi rapporti di controllo con le valvole NG06 e NG10
• Pre-apertura per CPOM*HT per ottenere un'apertura dolce
• Funzionamento affidabile in sistemi a pila convenzionali
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
• Tempi di consegna ridotti
Applicazioni:
• Presse per pneumatici
• Macchina utensile
Tipo di azionamento: Pressione idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Dimensioni attacco: CETOP 05 (NG10)
Tipo di attacco: N/A
Pressione di rottura: 5, 0,3
Divisione: Divisione sistemi di valvole idrauliche
Direzione del flusso: N/A
Portata massima: 20, 76
Pressione massima di esercizio: 5000, 345
Temperatura massima di esercizio: 158, 70
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
Tipo di montaggio: Sottopiastra
Rapporto di pressione di apertura: 3:1
Tipo di funzionamento: Pilota
Serie di prodotti: Valvola di non ritorno
Materiale di tenuta: Fluorocarbonio
Peso: 9.6, 4.4
Materiale corpo: Acciaio
Dimensioni attacco: CETOP 05 (NG10)
Tipo di attacco: N/A
Pressione di rottura: 5, 0,3
Divisione: Divisione sistemi di valvole idrauliche
Direzione del flusso: N/A
Portata massima: 20, 76
Pressione massima di esercizio: 5000, 345
Temperatura massima di esercizio: 158, 70
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
Tipo di montaggio: Sottopiastra
Rapporto di pressione di apertura: 3:1
Tipo di funzionamento: Pilota
Serie di prodotti: Valvola di non ritorno
Materiale di tenuta: Fluorocarbonio
Peso: 9.6, 4.4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di ritegno |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 350 bar |
| Norma | ISO 9001 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione